Beli kompor gas electrolux di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MODENA Gas Hob 90cm (Kompor Tanam)
    BARU
    Mulai

    Rp3.699.900

  2. MODENA Gas Cooktop 70cm (Kompor Tanam)
    BARU
    Mulai

    Rp2.699.900

  3. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  4. MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    BARU
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
  5. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  6. MODENA Pengisap Asap Dapur 90cm
    BARU
    Mulai

    Rp1.899.900

  7. Rinnai Gas Hob 2-Burner (Kompor Tanam Gas)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Rinnai Gas Hob 2-Burner (Kompor Tanam Gas)
    Deskripsi:
    Merupakan kompor tanam 2 tungku dengan body yang menggunakan kaca Tempered Glass 8mm yang kuat tahan panas, mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan lifetime warranty untuk kaca kompor. Dengan harga kompor tanam 2 tungku yang cocok dengan kantong anda. Anda akan mendapatkan beberapa kenyamanan seperti 100% safety device yang membuat kompor lebih aman dan nyaman ketika digunakan. Kompor tanam 2 tungku yang dilengkapi dengan sealed double ring burner berfungsi untuk mencegah hasil masakan yang tumpah agar tidak masuk kebody dalam kompor, sehingga kompor tetap bersih dan tidak mudah berkarat.Knob kompor dengan material zinc sehingga lebih kuat dan lebih tahan panas, menjadikan kompor lebih modern dan nyaman ketika digunakan. Memiliki tungku dengan big burner dan simmer flame yang membuat kegiatan memasak menjadi lebih cepat dan menyenangkan. Tepi kompor dengan desain beveled edge yang menjadikan kompor makin cantik dan elegant untuk dapur Anda.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 750x420x150; cut out : 630x330
    • Heating Power (kW): 3.5 and 3.2
    • Material: Tempered Glass
    • Color: Black
  8. KARCHER Professional Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp5.199.900

    KARCHER Professional Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Standard equiped with a high effective fleece filter bag which allows an up to three times higher filter bag volume in contrast to a paper filter bag. This is a benefit that pays for itself since the operating periods between filter bag changes are longer. The T 12/1 eco!efficiency motor performance, air flow and the 6-stage filter system (incl. microfilter as special option) have been designed in such a way that there is hardly any loss of suction power. Its low centre of gravity provides stability. The power cable can be wind up in between the cable storage or onto a pull-out cable hook as a fast storage when often changing the location, e.g. cleaning objects in hotels, ect. Special feature: the floor tool plugs into the accessory holder (on the back of the unit) and can be used as a complete accessory fixation at the machine after work. The suction hose on the unit has a simple but effective plug-in clip system. You push the hose on to the unit's intake stub, a resilient ring engages – that's all. This system ensures that the suction hose does not become detached when the unit is pulled along behind the user. The new clip system (change without tools) on the bend allows an easy extension of the suction hose of additional 2,5 m (extra extension suction hose - part number 6.906-237.0) for e.g. cleaning steps, stairways, etc. With the power brush ESB 28 (additional accessory) the T 12/1 eco!efficiency converts into a brush-type vacuum cleaner. In cases where the hygienic standards are particularly stringent, a HEPA filter which retains very fine particles (99.95% retention rate) can be fitted (instead the standard air exhaust filter) in addition to the paper filter bag. Equipment - Suction hose, 2.5 m - Suction Tube, 2 piece(s), 0.5 m - Filter bag, fleece - Container material, plastic - Clip system for hose extension - Safety class, II - Permanent filter basket, fleece
  9. SANEX Gas Stove Built-in (Kompor Tanam Gas)
    Mulai

    Rp689.900

    SANEX Gas Stove Built-in (Kompor Tanam Gas)
    Deskripsi:
    Design yang elegan dan modern permukaan kaca kuat, mudah dibersihkan & anti goresteknologi api biru tornado panas merata,memasak lebih cepat dengan 2 tungkukompor tanam & meja 2 tungku
  10. KARCHER Professional High Pressure Cleaners Engine Hot Water
    Mulai

    Rp189.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners Engine Hot Water
    Deskripsi:
    Thanks to its abundant equipment features, powerful Yanmar diesel engine and sturdy pipe frame, our heated HDS 1000 De high-pressure cleaner can confront the challenges that other machines cannot. High-quality components – the high-pressure pump is fitted with a brass cylinder head, stainless steel valves and chrome-nickel-coated stainless steel pistons – ensure an extremely long service life even with tough, continuous use. Our new EASY!Force high-pressure gun, which makes use of the recoil force of the high-pressure jet to reduce the holding force to zero, ensures effortless operation, while our patented EASY!Lock quick-release fasteners make set-up and dismantling five times faster than with conventional screw connections, but are just as durable and robust. The comprehensive safety equipment, consisting of a float with integrated calcification protection (DGT) which ensures separation from the drinking water network, various safety valves, as well as oil, water and fuel shortage protection, guarantees the machine's availability at all times. A robust frame protects the components and makes transport easier. Equipment - Spray gun, EASY!Force Advanced - Spray gun - High-pressure hose, 15 m - Spray lance, 1050 mm - Cage frame - Electro start - Power nozzle - Servo Control - Sturdy tubular steel frame for handling with crane - Motor, Diesel
  11. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  12. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga kompor gas electrolux Terbaru October 2026
MODENA Gas Hob 90cm (Kompor Tanam)Rp3.699.900
NILFISK Special Application High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp209.999.900
MODENA Gas Cooktop 70cm (Kompor Tanam)Rp2.699.900
Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp369.900
MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)Rp1.699.900
Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusRp359.900
MODENA Pengisap Asap Dapur 90cmRp1.899.900
Rinnai Gas Hob 2-Burner (Kompor Tanam Gas)Rp2.399.900
KARCHER Professional Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Rp5.199.900
SANEX Gas Stove Built-in (Kompor Tanam Gas)Rp689.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)